DISCO LAMINAS 115X22 GR60 BF29 ZIRCONIO VULCAN
Disco de corte Norton Vulcan
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Norton:63642502312
Rubix:798555215000
EAN:3157629585238

Documentos
Detalles de producto : DISCO LAMINAS 115X22 GR60 BF29 ZIRCONIO VULCAN
Los discos de láminas Norton Vulcan están diseñados para múltiples aplicaciones, incluyendo el arranque de material pesado, la mezcla y el acabado. Los discos de láminas cortan más rápido y proporcionan un mejor acabado que los discos de fibra, al tiempo que tienen la ventaja añadida de una vida útil más larga gracias a la construcción de las láminas.
Flap Discs - Norton Vulcan Zirconia - 115x22mm Gr60
Cualidades
Versatile product for rough grinding and deburring on steel and stainless steel
Self-sharpening zirconium abrasive grain
High & regular cut rate at medium and low pressures
Excellent price-performance ratio
Self-sharpening zirconium abrasive grain
High & regular cut rate at medium and low pressures
Excellent price-performance ratio
Aplicaciones
Grinding
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22 mm |
| Tipo de abrasivo | circonio de aluminio |
| Aplicación | esmerilado |
| Forma | redondo |
| Grano | 60 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,07 € Sin IVA
/ unidad
3,71 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h