POLIFAN PFF 115 Z40 SG POWER STEELOX

Disco abrasivo de láminas Z 40SG recto 115mm

Ver información técnica
Referencias
Pferd Tools:PFF 115 Z 40 SG POWER STEELOX
Rubix:798895166000
fabricante:67684115
EAN:4007220167618
PFERD POLIFAN® flap disc PFF 115 Z 40 SG/22,23
Resumen técnico
Diámetro115 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : POLIFAN PFF 115 Z40 SG POWER STEELOX


Disco abrasivo de láminas POLIFAN, corindón de circonio, recto

Z SG POWER STEELOX
Características: láminas de corindón de circonio (Z), unida de manera altamente resistente con aglomerante de resina sintética al plato de tejido de vitrofibra. Así se obtiene una agresiva capacidad de desprendimiento de viruta y una excelente vida útil. Fabricado sin adición de materiales de relleno férreos, azufrados y clorados. Orificio normalizado 22,23 mm.

Aplicación: para el mecanizado de acero y acero fino. Adecuado para el mecanizado de los cordones de soldadura, biselado y desbarbado. Adecuado para acero y también para el rectificado de superficies.
POLIFAN PFF 115 Z40 SG POWER STEELOX

Información técnica


Atributos
Diámetro115 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Tipo de abrasivocerámica
Formaplano
Grano40
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,28 Sin IVA
/ unidad
7,60 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h