MINIDISCO CAMBIO RAPIDO LAMINAS ZIRCONIO 50 MM GR.40 COMP. ROLOC
Quickchange mini - zirconio
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:866462
Rubix:798954135000
EAN:3660338205729

Documentos
Detalles de producto : MINIDISCO CAMBIO RAPIDO LAMINAS ZIRCONIO 50 MM GR.40 COMP. ROLOC
• Ideal para el lijado de puntos de difícil acceso o para trabajar en zonas
muy reducidas.
• Vida útil excepcional en comparación con los discos abrasivos tradicionales del mismo
diámetro
• Integran un sistema de cambio y bloqueo rápido, muy práctico para pasar
de un disco al otro.
muy reducidas.
• Vida útil excepcional en comparación con los discos abrasivos tradicionales del mismo
diámetro
• Integran un sistema de cambio y bloqueo rápido, muy práctico para pasar
de un disco al otro.
GISS MINI DISC 50MM G40 TYPE R -ZIRCONIUM
Cualidades
Compatible con el sistema Roloc
Aplicaciones
Application include the removal of machining marks on aerospace components and die lines on foundry castings
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 50 mm |
|---|---|
| Tipo de abrasivo | circonio de aluminio |
| Aplicación | stock removal |
| Forma | disco de aletas de alta velocidad |
| Grano | 40 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,65 € Sin IVA
/ unidad
3,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días