65052 DISCOS ABRASIVOS DE LAMI NAS CUBITRON II 967A

3M™ Cubitron™ II Disco de Láminas 967A

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
3M:65052
Rubix:798439800000
fabricante:7000104360
EAN:5902658072512
brand logo
Resumen técnico
Diámetro115 mm
Diámetro de escariado22 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 65052 DISCOS ABRASIVOS DE LAMI NAS CUBITRON II 967A


El disco de láminas 967A 3M™ Cubitron™ II brinda excelentes tasas de corte en aplicaciones de presión baja a media-alta. Nuestros discos son ideales para superficies planas o fuera del borde de trabajo, especialmente donde el acabado final y no dejar marcas es importante.
El disco de láminas 967A 3M™ Cubitron™ II brinda excelentes tasas de corte en aplicaciones de presión baja a media-alta. Nuestros discos son ideales para superficies planas o fuera del borde de trabajo, especialmente donde el acabado final y no dejar marcas es importante.

Cualidades

Diseñado para cortar más rápido y durar más que los productos cerámicos de la competencia con grano PSG 3M La temperatura de funcionamiento baja reduce la decoloración y oxidación de los metales, así como las grietas de tensión derivadas del calor Los discos de láminas ejecutan desbaste y acabado en un único paso, por lo que pueden sustituir a muelas rígidas y discos de fibra El soporte resistente de peso Y y poliéster-algodón proporciona desgaste regular y controlado permitiendo su pleno uso en aplicaciones con presión baja a media-alta

Aplicaciones

Use for weld grinding, deburring, rust removal, edge grinding and blending

Información técnica


Atributos
Diámetro115 mm
Diámetro de escariado22 mm
Grano60
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,74 Sin IVA
/ unidad
8,16 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días