DISCO DE LAMINAS 969F PLANO 125 MM 60+

3M™ Cubitron™ II Disco de Láminas 969F

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:51483
Rubix:799222444000
fabricante:7100105863
EAN:04054596197077
brand logo

Resumen técnico

Diámetro125 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DISCO DE LAMINAS 969F PLANO 125 MM 60+


Para los trabajos de acabado y lijado de metal, utilice el disco de láminas 969F 3M™ Cubitron™ II. Gracias a la tecnología de grano de precisión PSG de 3M en las láminas de poliéster resistente, nuestros discos están diseñados para hacer frente a aplicaciones de lijado agresivas y proporcionar un acabado limpio y suave.

Cada lámina, al desgastarse, muestra nuevo mineral abrasivo, lo que garantiza un corte rápido y uniforme. El soporte Y semiflexible ofrece una excelente capacidad abrasiva y duración, además de la posibilidad de llevar a cabo aplicaciones a presiones elevadas, como el biselado y la eliminación de escoria. El potenciador del lijado garantiza que el disco funciona a menor temperatura, por lo que se evita la decoloración en las superficies del metal

Estos atributos convierten al 969F en una buena opción para proyectos que requieren un disco versátil que sea tan duradero como abrasivo.

Diseño del disco de láminas
Los discos de láminas abrasivos recubiertos son la opción ideal para trabajos moderados de lijado, desbastado, biselado, eliminación de cascarillas y acabados en diferentes metales. Las láminas abrasivas ofrecen un suministro de abrasivos nuevos con un diseño resistente al embozo. Aunque están diseñados para su uso con una lijadora de ángulo recto, el diseño de los discos de láminas permite realizar aplicaciones creativas que se adaptan a cualquier trabajo que tengas que hacer.

La ventaja de Cubitron™ II
Los productos abrasivos 3M Cubitron II han elevado el listón en cuanto a abrasivos de alto rendimiento. Los ingenieros de 3M comenzaron con el grano cerámico de 3M y utilizaron la tecnología para orientar electrostáticamente cada estructura triangular sobre su respaldo para formar picos afilados y maximizar el potencial de corte. Estos picos actúan como herramientas de corte individuales que cortan el metal y se afilan continuamente a medida que se rompen las puntas, por lo que se garantiza un alto rendimiento prolongado en aplicaciones de
El disco de láminas 969F 3M™ Cubitron™ II está fabricado con capas de material abrasivo. Nuestros discos de láminas tienen un diseño único y presentan un material abrasivo de corte rápido en láminas de poliéster resistente. Estos discos incluyen un potenciador de lijado y un soporte Y semiflexible que ofrece a cada capa una resistencia excelente.

Cualidades

Úselos en aplicaciones a presiones elevadas, como el biselado y la eliminación de escoria

Aplicaciones

El diseño en láminas del disco proporciona un corte suave y homogéneo en superficies irregulares o redondeadas;El desgaste de las láminas muestra nuevo mineral abrasivo, lo que garantiza un corte rápido y uniforme;Los abrasivos Cubitron™ II cortan de forma excepcionalmente rápida, lo que contribuye a aumentar la productividad;Duradero material del soporte de poliéster para aplicaciones a presiones elevadas;El material de unión de resina minimiza el calor en las aplicaciones de lijado.

Información técnica


Atributos
Diámetro125 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Tipo de abrasivocerámica
Aplicaciónacabado
Formaplana
Grano60
7,25 Sin IVA
/ unidad
8,77 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días