POLIFAN PFC 115 CO-FREEZE 50 SG INOX

Disco abrasivo de láminas COFREEZE convexo 115mm

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:4007220104118
Rubix:798364840000
EAN:4007220104118
brand logo

Resumen técnico

Diámetro115 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : POLIFAN PFC 115 CO-FREEZE 50 SG INOX


Disco abrasivo de láminas POLIFAN, grano cerámico CO-FREEZE, convexo

CO-FREEZE SG INOX
Características: con láminas de grano cerámico (CO) y revestimiento especial refrigerante, unida de manera altamente resistente con aglomerante de resina sintética al plato de tejido de vitrofibra. Con amolado ultrafrío en material de difícil arranque. Fabricado sin adición de materiales de relleno férreos, azufrados y clorados. Orificio normalizado 22,23 mm.

Aplicación: para el mecanizado de acero fino y aleaciones con base de níquel (p. ej., Inconel y Hastelloy). Adecuado para el rectificado de superficies y mecanizado de cordones de soldadura.

Nota: no existen pinturas revenidas, de modo que no son necesarios trabajos de rectificación.
Disco de láminas lijadoras POLIFAN PFC 115x22,23 mm cónico CO-FREEZE 50 SG INOX acero inoxidable

Cualidades

La aportación de calor a la pieza de trabajo es mucho menor que con los discos de láminas lijadoras estándar gracias al recubrimiento FREEZE.
Proceso de trabajo más rápido y alta rentabilidad gracias al alto rendimiento de rectificado.
Máxima agresividad durante toda la vida útil.
Menos cambios de herramienta gracias a su excelente duración.
Se reduce al mínimo la emisión de chispas habitual. Por tanto, se evita casi por completo que se dañen las piezas de acero inoxidable debido a las chispas incandescentes.

Aplicaciones

Surface grinding;Surface work;Weld dressing;Fine grinding in multiple steps

Información técnica


Atributos
Diámetro115 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Tipo de abrasivocerámica
Aplicaciónsurface grinding;surface work;weld dressing;fine grinding in multiple steps
Formaround
Grano50
6,95 Sin IVA
/ unidad
8,41 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días