65068 DISCOS ABRASIVOS DE LAMI NAS CUBITRON II 967A
3M™ Cubitron™ II Disco de Láminas 967A
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:65068
Rubix:798439790000
fabricante:7000104373
EAN:5902658072499





Documentos
Detalles de producto : 65068 DISCOS ABRASIVOS DE LAMI NAS CUBITRON II 967A
El disco de láminas 967A 3M™ Cubitron™ II brinda excelentes tasas de corte en aplicaciones de presión baja a media-alta. Nuestros discos son ideales para superficies planas o fuera del borde de trabajo, especialmente donde el acabado final y no dejar marcas es importante.
El disco de láminas 967A 3M™ Cubitron™ II brinda excelentes tasas de corte en aplicaciones de presión baja a media-alta. Nuestros discos son ideales para superficies planas o fuera del borde de trabajo, especialmente donde el acabado final y no dejar marcas es importante.
Cualidades
Diseñado para cortar más rápido y durar más que los productos cerámicos de la competencia con grano PSG 3M
La temperatura de funcionamiento baja reduce la decoloración y oxidación de los metales, así como las grietas de tensión derivadas del calor
Los discos de láminas ejecutan desbaste y acabado en un único paso, por lo que pueden sustituir a muelas rígidas y discos de fibra
El soporte resistente de peso Y y poliéster-algodón proporciona desgaste regular y controlado permitiendo su pleno uso en aplicaciones con presión baja a media-alta
Aplicaciones
Use for weld grinding, deburring, rust removal, edge grinding and blending
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Tipo de abrasivo | cerámica |
| Grano | 80 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,74 € Sin IVA
/ unidad
8,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días