Referencias
3M:65038
Rubix:798329198000
fabricante:7000104466
EAN:05902658650383

Detalles de producto : 65038 DISCOS LAM 566A PLANOS
El disco de láminas 3M™ 566A proporciona un sistema versátil de un solo disco para las aplicaciones de fabricación de productos metálicos en las que la durabilidad es un requisito indispensable en trabajos de desbaste de media presión, de eliminación de pequeñas soldaduras, de acabado y de preparación de superficies. Nuestros discos 566A se deben usar con una radial y permiten amolar y desbastar en un solo paso.
Cualidades
Los discos 566A se deben usar con una radial y permiten amolar y desbastar en un solo paso.
La alúmina-circonio se autoafila y su durabilidad y potencia de corte son mayores que las de la alúmina por sí sola.
Su resistente soporte tipo Y, compuesto por una mezcla de algodón y poliéster, aporta flexibilidad y permite un corte rápido en aplicaciones de desbaste y acabado con una presión entre media y alta.
El rápido cambio de disco simplifica los cambios y no requiere de herramientas manuales
Aplicaciones
The 3M™ Flap Disc 566A is suitable for medium-duty grinding, small weld removal, blending, finishing and surface preparation in metal fabrication. It is designed for use on metal components with an angle grinder.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Forma | flat |
| Grano | 60 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,28 € Sin IVA
/ unidad
5,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días