PLATO DISCO LAMINAS SMT628 RECTO 125 MM K60
Plato disco laminas SMT628 recto 125mm
Ver información técnicaReferencias
Klingspor:322798
Rubix:799298887000
EAN:4014855208739

Detalles de producto : PLATO DISCO LAMINAS SMT628 RECTO 125 MM K60
Disco abrasivo de láminas SMT 628 SUPRA, Ø 125 mm, plano
Características: láminas de corindón de circonio (ZA). Ejecución agresiva, con aglomerante de resina sintética unido de forma altamente resistente con el plato de tejido de vitrofibra plano. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: producto universal para el mecanizado de acero y acero fino. Por su modelo plano, perfecto para el rectificado plano y de superficies.
Características: láminas de corindón de circonio (ZA). Ejecución agresiva, con aglomerante de resina sintética unido de forma altamente resistente con el plato de tejido de vitrofibra plano. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: producto universal para el mecanizado de acero y acero fino. Por su modelo plano, perfecto para el rectificado plano y de superficies.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Grano | 60 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,24 € Sin IVA
/ unidad
6,34 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días