DISCO ABRASIVO DE FIBRA CERAMICA 115 MM K100

Disco abrasivo de fibra cerámica 115mm

Ver información técnica

Referencias

VSM:737045
Rubix:799297384000
fabricante:737045
brand logo

Detalles de producto : DISCO ABRASIVO DE FIBRA CERAMICA 115 MM K100


Disco abrasivo de fibra, grano cerámico, Ø 115 mm

XF870
Características: grano cerámico (CER) con capacidad de autoafilado, aglomerado con resina sintética maciza, con propiedades refrigerantes gracias a su recubrimiento especial con efecto abrasivo, sobre tejido robusto y muy flexible, dispersión uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, vida útil extremadamente larga, requiere una presión de apriete entre baja y media, y presenta una excelente capacidad de adaptación. Resistente al aceite, a la grasa, la cera y al agua/emulsión. Con agujero interior (orificio normalizado 22,23 mm) y ranura en cruz.

Aplicación: para el amolado agresivo y con efecto refrigerante de acero de alta aleación, así como titanio y aleaciones a base de níquel. Debido a la elevada dureza, ideal para el mecanizado de superficies sumamente duras. Los aditivos de efecto abrasivo permiten obtener un amolado de efecto refrigerante, incrementando de forma considerable la producción de virutas. Esto prolonga además la vida útil y evita la decoloración de la superficie de la pieza. Adecuado tanto para el mecanizado en seco como para el mecanizado con refrigerantes.
Fibre disc cera. 115mm K100

Información técnica


Atributos
Grano100
120,18 € Sin IVA
/ unidad
145,42 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días