Referencias
VSM:766959
Rubix:799297370000
fabricante:766959
EAN:4018875669594
Detalles de producto : DISCO ABRASIVO FIBRA XF850 125 MM K36
Disco abrasivo de fibra, grano cerámico con mezcla de corindón
XF850
Características: grano cerámico (CER) con capacidad de autoafilado aglomerado con resina sintética maciza y con mezcla de corindón de circonio (ZA), con propiedades refrigerantes a través de un recubrimiento adicional con efecto abrasivo, sobre tejido robusto y de gran flexibilidad, dispersión uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, vida útil extremadamente larga, requiere una presión de apriete entre baja y media, y presenta una excelente capacidad de adaptación. Resistente al aceite, a la grasa, la cera y al agua/emulsión. Con agujero interior (orificio normalizado 22,23 mm) y ranura en cruz.
Aplicación: para el amolado agresivo y con efecto refrigerante de acero de alta aleación, así como titanio y aleaciones a base de níquel. Debido a la elevada dureza, ideal para el mecanizado de superficies sumamente duras. Los aditivos de efecto abrasivo permiten obtener un amolado de efecto refrigerante, incrementando de forma considerable la producción de virutas. Esto prolonga además la vida útil y evita la decoloración de la superficie de la pieza. Adecuado tanto para el mecanizado en seco como para el mecanizado con refrigerantes.
XF850
Características: grano cerámico (CER) con capacidad de autoafilado aglomerado con resina sintética maciza y con mezcla de corindón de circonio (ZA), con propiedades refrigerantes a través de un recubrimiento adicional con efecto abrasivo, sobre tejido robusto y de gran flexibilidad, dispersión uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, vida útil extremadamente larga, requiere una presión de apriete entre baja y media, y presenta una excelente capacidad de adaptación. Resistente al aceite, a la grasa, la cera y al agua/emulsión. Con agujero interior (orificio normalizado 22,23 mm) y ranura en cruz.
Aplicación: para el amolado agresivo y con efecto refrigerante de acero de alta aleación, así como titanio y aleaciones a base de níquel. Debido a la elevada dureza, ideal para el mecanizado de superficies sumamente duras. Los aditivos de efecto abrasivo permiten obtener un amolado de efecto refrigerante, incrementando de forma considerable la producción de virutas. Esto prolonga además la vida útil y evita la decoloración de la superficie de la pieza. Adecuado tanto para el mecanizado en seco como para el mecanizado con refrigerantes.
Fibre disc XF850 125mm K 36
Información técnica
Atributos
| Grano | 36 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,50 € Sin IVA
/ unidad
236,55 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días