DIFUSOR GRANDE P/NOVA 5K, 5K C+R, 10K 6SPS Y 10SPS

Difusor para NOVA 3K, 3K C+R y 4 SPS

Ver información técnica

Referencias

Scangrip:35751
Rubix:799295442000
fabricante:35751
EAN:5708997357514
brand logo

Resumen técnico

Tipodifusor grande p/nova 5k, 5k c+r, 10k 6sps y 10sps

Detalles de producto : DIFUSOR GRANDE P/NOVA 5K, 5K C+R, 10K 6SPS Y 10SPS


Difusor para batería NOVA

Características: El difusor genera una luz uniforme y suave que ilumina la totalidad del área del trabajo al mismo tiempo que evita fuertes contrastes entre luces y sombras. El difusor se fija de forma fácil y segura a la lámpara de trabajo mediante unos imanes.
Difusor compatible con NOVA 3K/NOVA 3K C+R/NOVA 4 SPS/MULTIMATCH 3

Información técnica


Atributos
Tipodifusor grande p/nova 5k, 5k c+r, 10k 6sps y 10sps
15,90 € Sin IVA
/ unidad
19,24 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días