405.MT ALICATES ELECTRONICOS

Alicates de corte Micro-Tech® «compactos»: maniobrabilidad

Ver información técnica

Referencias

Facom:405.MT
Rubix:798529783000
EAN:3148511751145
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntapuntiagudo
Longitud110 mm
Peso60 g
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 405.MT ALICATES ELECTRONICOS


• Estos alicates combinan la eficacia de corte con la maniobrabilidad gracias a su nueva forma ojival reducida. • Los modelos de retención de caídas evitan que el cable salga despedido. El alicate 405.MT permite cortar la cuerda de piano hasta 0,4mm. Peso
ALICATE CORTE AXIAL COMPACT MT

Cualidades

estos alicates combinan el rendimiento de corte con la maniobrabilidad gracias a su nueva forma de ojival más delgada.

Información técnica


Atributos
Peso neto73 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)155x65x20 mm
Peso con embalaje73 g
Forma de la puntapuntiagudo
Longitud110 mm
Peso60 g
Longitud del pitorro9.5 mm
Capacidad de corte1.3 mm
58,08 € Sin IVA
/ unidad
70,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días