2101G-140IP ALICATE DE CORTE L ATERAL 140IP

Alicates de corte lateral ERGO™ con mango autoabierto de doble componente y acabado fosfatado

Ver información técnica

Referencias

Bahco:2101G-140IP
Rubix:798267038000
EAN:7314150106288
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntadiagonal
Longitud140 mm
Peso120 g
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2101G-140IP ALICATE DE CORTE L ATERAL 140IP


Alicates de corte lateral desarrollados de acuerdo con el proceso científico Ergo ISO 5749. Acabado negro con tratamiento anticorrosión. Acero aleado de alto rendimiento, mangos Ergo con combinación de 2 componentes, superficie termoplástica sobre polipropileno resistente que proporciona un agarre superior.

Cualidades

El radio de corte progresa a lo largo del filo para cortar materiales duros como el alambre de piano cerca de la articulación, así como materiales blandos|La articulación con tornillo proporciona un funcionamiento excelente y un alineamiento preciso de los filos de corte|Las mandíbulas de forma redondeada ofrecen mejor accesibilidad en espacios reducidos|Equipado con un resorte de retorno patentado que cuenta con una función de activado/desactivado|Filos de corte endurecidos por inducción|Máxima comodidad con el mínimo esfuerzo gracias al diseño ergonómico|Mangos cómodos de dos componentes que proporcionan un excelente agarre|Mayor palanca y capacidad de corte gracias a la posición de la articulación|Mangos autoabiertos cuando el resorte está activado

Información técnica


Atributos
Peso neto120 g
Forma de la puntadiagonal
Longitud140 mm
Peso120 g
Longitud del pitorro19.5 mm
20,49 € Sin IVA
/ unidad
24,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días