Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:37155
Rubix:799073864000
fabricante:37155

Documentos
Detalles de producto : BFA 120,00 110,00 120,00 0,00 253
Los diafragmas rodantes de carrera larga son diafragmas de pared delgada y de sensibilidad especial, fabricados con materiales altamente elásticos y con refuerzo textil. Además del diseño estándar tipo BFA, los diafragmas rodantes de carrera larga también pueden suministrarse fabricados en utillajes especiales sin tejido, tipo BFAO.
Cualidades
•Baja resistencia al movimiento, casi constante, a lo largo de todo el recorrido
Longitudes de carrera considerablemente mayores en comparación con diafragmas convencionales con el mismo diámetro
El área efectiva permanece igual a lo largo de todo el recorrido
No existe resistencia adicional al movimiento al arrancar o al cambiar la dirección del movimiento; no existe un punto de muesca en el rango de funcionamiento
Bajos requisitos sobre el pistón y el cilindro en comparación con los retenes labiales
Longitudes de carrera considerablemente mayores en comparación con diafragmas convencionales con el mismo diámetro
El área efectiva permanece igual a lo largo de todo el recorrido
No existe resistencia adicional al movimiento al arrancar o al cambiar la dirección del movimiento; no existe un punto de muesca en el rango de funcionamiento
Bajos requisitos sobre el pistón y el cilindro en comparación con los retenes labiales
Aplicaciones
Los diafragmas rodantes de carrera larga se utilizan en equipos de control y regulación accionados hidráulica y neumáticamente, en interruptores de presión y transductores de presión, así como en equipos de medición y visualización. En la versión sin tejido se emplean a bajas presiones.
Información técnica
Atributos
| Diámetro exterior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro | 110 mm |
| Material | 50 nbr 253 |
| Ejecución | bfa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
300,59 € Sin IVA
/ unidad
363,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
