Referencias
Festo:SOPA-CM4H-R1-HQ6-2N-M12
Rubix:799269258000
fabricante:552137
EAN:4052568193737

Resumen técnico
| Tipo | sensor de hueco de aire |
|---|---|
| Ejecución | sopa-cm4h-r1-hq6-2n-m12 |
| Tensión, mín. | 22.8 V |
Documentos
Detalles de producto : SOPA-CM4H-R1-HQ6-2N-M12
Sensor de hueco de aire SOPA-CM4H-R1-HQ6-2N-M12 Para detección de distancia sin contacto. Autorización=(* marca RCM, * c UL us - reconocida (OL)), marca CE (véase declaración de conformidad)=según la directiva de la UE sobre EMC, nota sobre materiales=(* libre de cobre y PTFE, * conforme a RoHS), principio de medición=neumático, rango de detección=20 - 200 µm
Sensor de hueco de aire SOPA-CM4H-R1-HQ6-2N-M12 para supervisión de distancia sin contacto. Aprobación=C-Tick, marcado CE (véase declaración de conformidad)=según la Directiva EMC de la UE, nota sobre materiales=(* libre de cobre y PTFE, * conforme a RoHS), principio de medición=neumático, rango de detección=20 - 200 µm
Información técnica
Atributos
| Tipo | sensor de hueco de aire |
|---|---|
| Ejecución | sopa-cm4h-r1-hq6-2n-m12 |
| Tensión, mín. | 22.8 V |
| Tensión, máx. | 26.4 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1407,52 € Sin IVA
/ unidad
1703,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días