Referencias
Bahco:6709M-3
Rubix:798210511000
EAN:7314151830656

Detalles de producto : 6709M-3
Cualidades
Mango moleteado para el torneado manual de elementos de fijación
No apto para el funcionamiento con máquinas o herramientas eléctricas
Acabado altamente pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Normas: ISO 1174 y DIN 3120
No apto para el funcionamiento con máquinas o herramientas eléctricas
Acabado altamente pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Normas: ISO 1174 y DIN 3120
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15 g |
|---|---|
| Longitud | 36 mm |
| Tamaño de huella | 3 |
| Huella | hex / allen |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,04 € Sin IVA
/ unidad
7,31 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 5 ) días