Referencias
Beta Tools:862PH-L 1
Rubix:798166668000
fabricante:008620230
EAN:8014230351438

Documentos
Detalles de producto : 862PH-L 1-PUNTAS CON HUELLA DE CRUZ PH
Puntas de atornillar para tornillos con huella de cruz Phillips®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x50x18 mm |
|---|---|
| Peso neto | 11,4 g |
| Longitud | 70 mm |
| Tamaño de huella | ph1 |
| Huella | phillips (ph) |
| Acabado | brillante |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,63 € Sin IVA
/ unidad
8,02 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
