Referencias
Bahco:8920-2P
Rubix:799209558000
EAN:7314150243723

Detalles de producto : VARILLA HEXAGONAL 1/4 TORX T20
Accionamiento: 1/4" C 6,3. TORX, puntas hexagonales 100mm. Fosfatado. Material: Acero de alta aleación de calidad. Aplicación: Para todas las aplicaciones de atornillado en comercio e industria. Empaquetado en tubo de plástico para venta al por menor: 2 unidades. Ideal para usar con las puntas intercambiables ERGO™ 1/4" (BE-8575).
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 55 g |
|---|---|
| Longitud | 100 mm |
| Tamaño de huella | t20 |
| Huella | perfil torx |
| Cuadrado | 6.3 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,88 € Sin IVA
/ unidad
9,53 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
