1482343 2150-2160 PH-010
3 Juego de destornilladores en C 10-PCs 2150-2160 PH-010
Ver información técnicaReferencias
Gedore:2150-2160 PH-010
Rubix:798179243000
fabricante:1482343
EAN:4010886812402

Detalles de producto : 1482343 2150-2160 PH-010
3C-Juego de destornilladores 10 piezas IS 3-8 PH 1-2 Práctica composición del juego en caja de cartón respetuosa con el medio ambiente Para tornillos ranurados y de estrella PH Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar El diseño ergonómico del mango permite trabajar con precisión y sin fatiga La unión positiva del mango y la hoja permite una transmisión óptima de la fuerza El tipo de accionamiento está marcado en el extremo del mango Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 825 g |
|---|---|
| Número de elementos | 10 |
| Huella | impresión múltiple |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,45 € Sin IVA
/ unidad
54,99 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días