1293/D6-JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES
1293/S8-JUEGO DE 8 DESTORNILLADORES
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Beta Tools:1293/D6
Rubix:798165903000
fabricante:012930401
EAN:8014230436098



Documentos
Detalles de producto : 1293/D6-JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES
Juego de 8 destornilladores, BetaMax
• El mango está inspirado en la forma triangular de la sección transversal, lo que ofrece la ventaja de un atornillado óptimo, de hecho, la maniobra se realiza en una sucesión de 120°, de acuerdo con la rotación máxima que se puede obtener de la muñeca
• El diseño garantiza una ergonomía notable, tanto al atornillar como al apretar
• La punta sin cromo para garantizar un ajuste perfecto con el tornillo y protegida de la oxidación mediante un tratamiento de fosfatado
• El mango está inspirado en la forma triangular de la sección transversal, lo que ofrece la ventaja de un atornillado óptimo, de hecho, la maniobra se realiza en una sucesión de 120°, de acuerdo con la rotación máxima que se puede obtener de la muñeca
• El diseño garantiza una ergonomía notable, tanto al atornillar como al apretar
• La punta sin cromo para garantizar un ajuste perfecto con el tornillo y protegida de la oxidación mediante un tratamiento de fosfatado
Juego de 6 destornilladores (art. 1290, 1292)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 336x167x47 mm |
|---|---|
| Peso neto | 526 g |
| Número de elementos | 8 |
| Huella | impresión múltiple |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,08 € Sin IVA
/ unidad
71,49 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
