JUEGO DESTORNILLADOR 932/6
Juego de destornilladores Kraftform Wera: Destornillador de cincel y cremallera, 6 piezas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Wera:05018282001
Rubix:798263984000
EAN:4013288018090
Documentos
Detalles de producto : JUEGO DESTORNILLADOR 932/6
Juego de destornilladores con capuchón de golpe (destornillador cincel), planos/PH
Para atornillar, cincelar, escoplear.
Características: de material para puntas de alta calidad, bonificado tenaz duro. Varilla hexagonal continua con forma hexagonal que permite aplicar una llave de boca fija o estrella para aumentar la fuerza. Recubrimiento Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas duras para mayor velocidad de trabajo y protección anti-giro.
Aplicación: para la utilización bajo condiciones duras, para soltar y quitar abrazaderas por golpes y como cincel para abrir ranuras en muros.
Con capuchón de golpe.
Contenido del juego:
4 destornilladores planos 3,5 x 80*; 4,5 x 90; 5,5 x 100; 7 x 125 mm
2 destornilladores de estrella PH 1; 2
1 soporte mural
* Sin capuchón de golpe.
Para atornillar, cincelar, escoplear.
Características: de material para puntas de alta calidad, bonificado tenaz duro. Varilla hexagonal continua con forma hexagonal que permite aplicar una llave de boca fija o estrella para aumentar la fuerza. Recubrimiento Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas duras para mayor velocidad de trabajo y protección anti-giro.
Aplicación: para la utilización bajo condiciones duras, para soltar y quitar abrazaderas por golpes y como cincel para abrir ranuras en muros.
Con capuchón de golpe.
Contenido del juego:
4 destornilladores planos 3,5 x 80*; 4,5 x 90; 5,5 x 100; 7 x 125 mm
2 destornilladores de estrella PH 1; 2
1 soporte mural
* Sin capuchón de golpe.
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 6 |
|---|---|
| Huella | impresión múltiple |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,69 € Sin IVA
/ unidad
96,42 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días