6686050 2163 TX T20 - DESTORNILLADOR 3C TORX T20
Destornillador 3-C TORX 2163 TXB
Ver información técnicaReferencias
Gedore:2163 TX T20
Rubix:798177726000
fabricante:6686050
EAN:4010886803431


Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | t20 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
Detalles de producto : 6686050 2163 TX T20 - DESTORNILLADOR 3C TORX T20
3C-Destornillador TORX T20 Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar El diseño ergonómico del mango permite trabajar con precisión y sin fatiga La unión positiva del mango y la hoja permite una transmisión óptima de la fuerza El tipo de accionamiento está marcado en el extremo del mango Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 60 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t20 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 185 mm |
| Acabado | templado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,25 € Sin IVA
/ unidad
8,77 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días