Referencias
Bahco:7400TORX-E11
Rubix:798211301000
EAN:7314153003065


Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | e11 |
| Longitud de hoja | 9 mm |
Detalles de producto : 7400TORX-E11
Knurled shank for finger turning of free running fasteners
Not suitable for machine operation
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120
Not suitable for machine operation
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120
Cualidades
3/8" Square Drive Sockets with TORX® Profile
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 25 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | e11 |
| Longitud de hoja | 9 mm |
| Longitud | 31 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,77 € Sin IVA
/ unidad
11,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días