Referencias
Beta Tools:1294 5X125
Rubix:798170120000
fabricante:012940018
EAN:8014230383033

Documentos
Detalles de producto : 1294 5X125-DESTORN. SIN CABEZA C/RANURA
Destornilladores para tornillos sin cabeza con ranura
1294 5X125
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 66,6 g |
| Tamaño de huella | 5 |
| Longitud de hoja | 125 mm |
| Longitud | 234 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,63 € Sin IVA
/ unidad
12,86 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
