Referencias
Bahco:5521
Rubix:798212502000
EAN:7314150215713


Resumen técnico
| Tamaño de huella | 5/16 in |
|---|---|
| Longitud de hoja | 125 mm |
| Longitud | 125 mm |
Detalles de producto : 5521
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 690 g |
|---|---|
| Tamaño de huella | 5/16 in |
| Longitud de hoja | 125 mm |
| Longitud | 125 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,69 € Sin IVA
/ unidad
57,70 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días