Referencias
Beta Tools:1290 6,5X100
Rubix:798171446000
fabricante:012900048
EAN:8014230382449

Documentos
Detalles de producto : 1290 6,5X100-DESTORNILL. CABEZA RANURADA
Destornilladores para tornillos con cabeza ranurada
Cualidades
Screwdriver for slotted screws
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 230x135x75 mm |
|---|---|
| Peso neto | 87,3 g |
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 6.5 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 220 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,90 € Sin IVA
/ unidad
14,40 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
