DESTORNILLADOR PLANO ATF8X200

ATF- Destornilladores para tornillos ranurados hoja forjada

Ver información técnica

Referencias

Facom:ATF8X200
Rubix:798739859000
EAN:3662424096280
brand logo

Resumen técnico

Huellaplano
Tamaño de huella7
Longitud de hoja200 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DESTORNILLADOR PLANO ATF8X200


• Hoja forjada con resistencia elevada a la torsión • Hoja extra larga hasta 250 mm para accesos difíciles y alejados. •Tratamiento térmico en línea: +100% de vida útil y +100% de resistencia. •Ergonomía optimizada. •Más resistente a la corrosión •Marcado laser •Mejor adapatación al tornillo, aumentando el par y disminuyendo el desgaste.
DESTORNILLADOR FORJADO 8X200

Información técnica


Atributos
Huellaplano
Tamaño de huella7
Longitud de hoja200 mm
Longitud325 mm
11,52 € Sin IVA
/ unidad
13,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días