Referencias
Stanley:0-65-143
Rubix:798254334000
EAN:3253560651435

Detalles de producto : FM S/D FLARED 12 X 250MM
Descripción
Destornillador de mecánico con mango bimateria ergonómico y de gran diámetro, lo que ofrece una gran capacidad de torsión. Cuello delgado para una rápida rotación. El mango está moldeado directamente sobre la varilla de acero. Se puede colgar gracias a su agujero en el mango. Código de color en el mango para identificación del tipo de punta.
Destornillador FatMax® 12 X 250 mm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 40x40x431 mm |
|---|---|
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 12 |
| Longitud de hoja | 250 mm |
| Longitud | 250 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,01 € Sin IVA
/ unidad
15,74 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días