DESTORNILLADOR DINAMOMETRICO 1/4 0,3-1,5 NM <<DESCATALOGADO>>
Destornillador dinamométrico hembra hexagonal
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:5049932
Rubix:798306838000
EAN:3660338516825


Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 0.3 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 1.5 N.m |
| Longitud | 155 mm |
Documentos
Detalles de producto : DESTORNILLADOR DINAMOMETRICO 1/4 0,3-1,5 NM <<DESCATALOGADO>>
ISO 6789:2008
La precisión supera los requisitos de la norma.
Ajuste simple del par de apriete gracias a una escala
N.m de fácil lectura.
Diseño ergonómico del mango bimaterial.
La precisión supera los requisitos de la norma.
Ajuste simple del par de apriete gracias a una escala
N.m de fácil lectura.
Diseño ergonómico del mango bimaterial.
Información técnica
Atributos
| Par de apriete mínimo | 0.3 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 1.5 N.m |
| Longitud | 155 mm |
| Peso | 0.235 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
254,31 € Sin IVA
/ unidad
307,72 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días