Referencias
Bahco:6976N
Rubix:798211279000
EAN:7314151845612


Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 40 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 200 N.m |
| Longitud | 160 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6976N
Embrague limitador de par excesivo
Escala única en cN·m
Rango que cubre valores de par entre 10 y 450 cN·m
Medición de par solo en sentido horario. Puede utilizarse para aflojar elementos de sujeción sin afectar el mecanismo interno
Precisión de ±6% (sentido horario, CW)
El sistema de clic produce una señal táctil y audible
Porta-puntas magnético hexagonal de ¼\". Incluye un adaptador de ¼\" para vasos
Mango de tres lóbulos totalmente metálico
Suministrado en un tubo cuadrado semitransparente ajustable
Suministrado con una declaración de conformidad de fábrica
Hecho en EE. UU.
Escala única en cN·m
Rango que cubre valores de par entre 10 y 450 cN·m
Medición de par solo en sentido horario. Puede utilizarse para aflojar elementos de sujeción sin afectar el mecanismo interno
Precisión de ±6% (sentido horario, CW)
El sistema de clic produce una señal táctil y audible
Porta-puntas magnético hexagonal de ¼\". Incluye un adaptador de ¼\" para vasos
Mango de tres lóbulos totalmente metálico
Suministrado en un tubo cuadrado semitransparente ajustable
Suministrado con una declaración de conformidad de fábrica
Hecho en EE. UU.
Cualidades
Destornillador de par ajustable con escala de ventana
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 280 g |
|---|---|
| Par de apriete mínimo | 40 N.m |
| Par de apriete, máximo | 200 N.m |
| Longitud | 160 mm |
| Peso | 0.26 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
272,72 € Sin IVA
/ unidad
329,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días