Referencias
Wiha:26627
Rubix:799303165000
EAN:4010995266271


Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 2 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 8 N.m |
| Longitud | 142 mm |
Detalles de producto : TORQUEVARIO-S 2,0-7,0 NM 2872
Mango VDE para destornillador dinamométrico TorqueVario®-S
Características: Con mango multicombinación. Ajuste continuo del par de apriete mediante herramienta de ajuste Torque Setter. Los valores ajustados se fijan automáticamente. Cuando se alcanza el par de apriete, se señaliza de forma acústica y perceptible. Aislado hasta 1000 V CA y 1500 V CC , según IEC 60900. Conforme a DIN EN ISO 6789. Suministro incl. certificado de ensayo, en caja de plástico.
Aplicación: Para un apriete controlado con el par especificado, exclusivamente en combinación con un portapuntas slimTorque VDE para puntas slimBits de 6 mm.
Volumen de suministro: Destornillador dinamométrico con portapuntas VDE slimTorque y herramienta de ajuste.
Características: Con mango multicombinación. Ajuste continuo del par de apriete mediante herramienta de ajuste Torque Setter. Los valores ajustados se fijan automáticamente. Cuando se alcanza el par de apriete, se señaliza de forma acústica y perceptible. Aislado hasta 1000 V CA y 1500 V CC , según IEC 60900. Conforme a DIN EN ISO 6789. Suministro incl. certificado de ensayo, en caja de plástico.
Aplicación: Para un apriete controlado con el par especificado, exclusivamente en combinación con un portapuntas slimTorque VDE para puntas slimBits de 6 mm.
Volumen de suministro: Destornillador dinamométrico con portapuntas VDE slimTorque y herramienta de ajuste.
Información técnica
Atributos
| Par de apriete mínimo | 2 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 8 N.m |
| Longitud | 142 mm |
| Peso | 0.352 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
230,00 € Sin IVA
/ unidad
278,30 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días