Referencias
Wiha:36237
Rubix:799299473000
EAN:4010995362379
Detalles de producto : DESTORNILLADOR DINAMOMETRICO EASYTORQUE 3NM
Mango para destornillador dinamométrico easyTorque
Características: con mango ergonómico de varios componentes. Ajuste continuo del par de apriete con herramienta de ajuste Torque Setter. Los valores ajustados se fijan automáticamente. Cuando se alcanza el par de apriete, se señaliza de forma acústica. Conforme a DIN EN ISO 6789. Suministro incl. certificado de ensayo. En caja de cartón.
Aplicación: para un apriete controlado con el par especificado, en combinación con una hoja intercambiable Wiha Torque de 4 mm.
Características: con mango ergonómico de varios componentes. Ajuste continuo del par de apriete con herramienta de ajuste Torque Setter. Los valores ajustados se fijan automáticamente. Cuando se alcanza el par de apriete, se señaliza de forma acústica. Conforme a DIN EN ISO 6789. Suministro incl. certificado de ensayo. En caja de cartón.
Aplicación: para un apriete controlado con el par especificado, en combinación con una hoja intercambiable Wiha Torque de 4 mm.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 130 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,10 € Sin IVA
/ unidad
63,04 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días