A.444 DEST APRIETE CONTROLADO
A.440 - Destornilladores dinamométricos "Producción"
Ver información técnicaReferencias
Facom:A.444
Rubix:798529033000
EAN:3148516660305





Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 2 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 10 N.m |
| Longitud | 168 mm |
Detalles de producto : A.444 DEST APRIETE CONTROLADO
• Clase II tipo F (A.440 producción). • Destornilladores sin nonius: el ajuste de este tipo de destornillador no graduado se efectúa en un banco de control. • Destornilladores mono sentido, sentido del apriete dinamométrico a derechas. • Salida 6 caras hembra para utilización con puntas serie 1 - 1/4". • Arrastre 1/4" en el mango para utilización con una empuñadura con trinquete tipo A.300PA. • Suministrados con llave macho de ajuste 4 mm. • Suministrados con certificado de calibrado y número individual de identificación.
DESTORNILLADOR APRIETE CONTROLADO
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 400 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 230x90x45 mm |
| Peso con embalaje | 525 g |
| Par de apriete mínimo | 2 N.m |
| Par de apriete, máximo | 10 N.m |
| Longitud | 168 mm |
| Peso | 0.4 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,33 € Sin IVA
/ unidad
254,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días