581-ATORNILLADOR DINAMOMETRICO CORREDIZO
Destornillador dinamométrico Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:581
Rubix:798169248000
fabricante:005810001
EAN:8014230619873

Detalles de producto : 581-ATORNILLADOR DINAMOMETRICO CORREDIZO
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x70x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 298 g |
| Par de apriete mínimo | 1.2 N.m |
| Par de apriete, máximo | 6 N.m |
| Peso | 0.275 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
277,95 € Sin IVA
/ unidad
336,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
