1449850 INR 19 L 6-100 - VASO DESTORNILLADOR 1/2p, FORMA LARGA RIBE M6
Destornillador de vaso largo RIBE - INR 19 L
Ver información técnicaReferencias
Gedore:INR 19 L 6-100
Rubix:798179209000
fabricante:1449850
EAN:4010886885956


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Longitud | 100 mm |
| Huella | xzn |
Detalles de producto : 1449850 INR 19 L 6-100 - VASO DESTORNILLADOR 1/2p, FORMA LARGA RIBE M6
• accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• para uso manual, borde estriado
• cromado
• con pasador prensado de acero especial GEDORE-vanadio, bruñido
• RIBE® = marca registrada de la firma Richard Bergner GmbH & Co. KG
Screwdriver bit socket 1/2", long RIBE M6 Square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip Chrome-plated With pressed-in pin in GEDORE vanadium special steel, gun-metal finish RIBE® = reg. trademark of Richard Bergner GmbH & Co. KG, Schwabach, Germany
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 85 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 100 mm |
| Huella | xzn |
| Tamaño de huella | m6 |
| Modelo | inr 19 l 6-100 |
| Material | chrome-vanadium steel |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,65 € Sin IVA
/ unidad
24,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días