6153660 IN 19 9 - VASO DESTORNILLADOR 1/2p 9 MM

Punta para destornillador 1 - 2 pulgadas hembra hexagonal

Ver información técnica

Referencias

Gedore:IN 19 9
Rubix:798174282000
fabricante:6153660
EAN:4010886615362
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud60 mm
Huellahex / allen
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6153660 IN 19 9 - VASO DESTORNILLADOR 1/2p 9 MM


Punta para destornillador de 1/2" para tornillos de cabeza con hembra hexagonal, corto

Características: DIN 7422, con ranura para bola de retención y moleteado antideslizante.

De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado con precisión, cromado, puntas de acero especial de vanadio GEDORE, fosfatada al manganeso.
* Tamaño no normalizado.
Boca de destornillador 1/2" in-hex 9 mm según DIN 7422 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Cromado Con perno embutido de acero especial al vanadio GEDORE, fosfatado de manganeso IN 19 17 para tornillos de filtro de aceite y tapón de vaciado * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto91 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud60 mm
Huellahex / allen
Tamaño de huella9 mm
Acabadocromado
10,60 € Sin IVA
/ unidad
12,83 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días