Referencias
Bahco:7409Z-3/16
Rubix:798768406000
EAN:7314150386086





Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Longitud | 47 mm |
| Huella | hex / allen |
Detalles de producto : 7409Z-3/16 PORTAPUNTAS 3/8
• Nudoso para mejor agarre
• No se pueden usar con máquinas.
• Vasos con punta y cuadrado de 3/8" para tornillos de cabeza hexagonal
• Acabado pulido fino.
• Acero aleado de alto rendimiento
• En pulgadas
• Cumple con las normas ISO 1174/DIN 3120
Cualidades
3/8" Square Drive Socket Drivers for Hex Head Screws
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Longitud | 47 mm |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 3/16 |
| Modelo | 7409z-3/16 |
| Acabado | brillante |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,59 € Sin IVA
/ unidad
10,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días