SX.41 JUEGO VASOS DESTO 1/2'' PUNTA LARGA TORX
Juego de vasos para destornillador 1/2 square - vasos hexagonales y puntas Torx.
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:SX.41
Rubix:798527294000
EAN:3148515191428


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Huella | perfil torx |
Documentos
Detalles de producto : SX.41 JUEGO VASOS DESTO 1/2'' PUNTA LARGA TORX
Vasos en estante. Contenido: 20-25-27-30-40-45-50-55.
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t20;t25;t27;t30;t40;t45;t50;t55 |
| Modelo | sx.41 |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,93 € Sin IVA
/ unidad
208,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días