1350030 1/4DR X T30 TORX SOCKET
Vaso destornillador 1 - 4 pulgadas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Stahlwille:01350030
Rubix:798228667000
EAN:4018754001194




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Longitud | 28 mm |
| Huella | perfil torx |
Documentos
Detalles de producto : 1350030 1/4DR X T30 TORX SOCKET
Llave de vaso con punta de atornillar de 1/4" para tornillos con TORX® interior
Características: con ranura de retención de bola y con moleteado antideslizante.
De acero de aleación de cromo, cromado.
Características: con ranura de retención de bola y con moleteado antideslizante.
De acero de aleación de cromo, cromado.
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Longitud | 28 mm |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t30 |
| Modelo | 44ktx |
| Material | chrome alloy steel |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,40 € Sin IVA
/ unidad
13,79 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días