6158110 IN 19 L 10-140 - VASO DESTORNILLADOR 1/2p, FORMA LARGA 10 MM
Punta para destornillador 1 - 2 pulgadas hembra hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Gedore:IN 19 L 10-140
Rubix:798179187000
fabricante:6158110
EAN:4010886615812


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Longitud | 140 mm |
| Huella | hex / allen |
Detalles de producto : 6158110 IN 19 L 10-140 - VASO DESTORNILLADOR 1/2p, FORMA LARGA 10 MM
Punta para destornillador de 1/2" para tornillos de cabeza con hembra hexagonal, largo
Características: DIN 7422, con ranura para bola de retención y moleteado antideslizante.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado con precisión, cromado, puntas de acero especial de vanadio GEDORE, fosfatada al manganeso.
* Tamaño no normalizado.
Características: DIN 7422, con ranura para bola de retención y moleteado antideslizante.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado con precisión, cromado, puntas de acero especial de vanadio GEDORE, fosfatada al manganeso.
* Tamaño no normalizado.
Punta destornillador hexagonal 1/2", longitud 10 mm según DIN 7422 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Cromado Con perno prensado de acero especial al vanadio GEDORE, fosfatado con manganeso * t = punta hexagonal escalonada 13 mm * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 154 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 140 mm |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 10 mm |
| Modelo | in 19 l 10-140 |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,97 € Sin IVA
/ unidad
19,32 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días