Referencias
Bahco:BE-7835
Rubix:798267131000
EAN:7314151838874


Resumen técnico
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 3,5 mm |
| Longitud de hoja | 125 mm |
Documentos
Detalles de producto : BE-7835 ERGO STECKER
Destornilladores de vaso, desarrollados según el proceso científico RGO. Mango: Mango de tres componentes para una máxima comodidad de uso y transmisión de fuerza. Código de color indeleble en ambos extremos del mango para facilitar la selección del destornillador adecuado. Eje: Con orificio profundo para tornillos salientes. Acero de alta aleación de calidad. Cromado y completamente endurecido.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 60 g |
|---|---|
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 3,5 mm |
| Longitud de hoja | 125 mm |
| Longitud | 247 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,96 € Sin IVA
/ unidad
13,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días