Referencias
Beta Tools:1290 8X150
Rubix:798170209000
fabricante:012900057
EAN:8014230382470

Documentos
Detalles de producto : 1290 8X150-DESTORNILL. CABEZA RANURADA
Destornilladores para tornillos con cabeza ranurada
Cualidades
Screwdriver for slotted screws
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 330x80x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 132 g |
| Tamaño de huella | 8 |
| Longitud de hoja | 150 mm |
| Longitud | 282 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,73 € Sin IVA
/ unidad
19,03 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
