Destornillador 3C PH 2 según DIN ISO 8764, punta según DIN ISO 8764-1 PH Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar El diseño ergonómico del mango permite trabajar con precisión y sin fatiga La unión positiva del mango y la hoja permite una transmisión óptima de la fuerza El tipo de accionamiento está marcado en el extremo del mango Hoja de tamaño 3 y 4 con cabezal hexagonal Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus * no estandarizado