Referencias
Beta Tools:1267TX 07
Rubix:798171343000
fabricante:012670007
EAN:8014230604534

Documentos
Detalles de producto : 1267TX 07-LL MACHO CON MANGO HELLA TORX
Llaves macho con mango para tornillos con huella Torx®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 230x65x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 34 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 7 |
| Longitud de hoja | 50 mm |
| Longitud | 50 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,67 € Sin IVA
/ unidad
10,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
