DESTORNILLADOR 3X80 MM ERGO TRI-WING

ERGO™

Ver información técnica

Referencias

Bahco:BE-9103
Rubix:799085488000
EAN:7314150242788
brand logo

Resumen técnico

Huellaperfil torx
Tamaño de huella#3
Longitud de hoja80 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DESTORNILLADOR 3X80 MM ERGO TRI-WING


Destornilladores desarrollados de acuerdo con el proceso científico ERGO™. Destornilladores para tornillos de seguridad TRI-WING, cumplen con los rigurosos requisitos de la aviación. Mango: de 3 componentes, para la máxima comodidad de uso y la transmisión de par. Selección fácil de la punta correcta, gracias al código de color del mango y al símbolo en la parte superior del mango. Vástago: acero de aleación de alta calidad. Cromado y completamente endurecido. Punta negra para una alta precisión.

Información técnica


Atributos
Peso neto60 g
Huellaperfil torx
Tamaño de huella#3
Longitud de hoja80 mm
Longitud202 mm
Acabadocromado
8,39 € Sin IVA
/ unidad
10,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días