Referencias
Bahco:7409BH-6
Rubix:798211310000
EAN:7314153002099


Resumen técnico
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 6 mm |
| Longitud de hoja | 65.5 mm |
Detalles de producto : 7409BH-6
Vasos para destornillador 3/8", cabeza esférica, hexágono interior. Métrico. No apto para uso en máquinas. Acero de alta aleación de calidad. Pulido de alto brillo. Dentado. ISO 1174. DIN 3120.
Cualidades
3/8" Square Drive Ball Socket Drivers for Hex Head Screw
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 55 g |
|---|---|
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 6 mm |
| Longitud de hoja | 65.5 mm |
| Longitud | 95.5 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,23 € Sin IVA
/ unidad
12,38 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días