367 BO TX 7X60MM

Destornillador 367 con perforación

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Wera:05138257001
Rubix:798263647000
EAN:4013288039965
brand logo

Resumen técnico

Huellaperfil torx perforado
Tamaño de huellatx7
Longitud de hoja60 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 367 BO TX 7X60MM


Destornillador para TORX®, con perforación

Características: varilla redonda, mango con protección antideslizante.

De acero especial de alta aleación, con perforación y punta Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftform de 3 componentes. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.

Cualidades

Screwdrivers for recessed TORX® screws with safety pin
For TORX® socket screws with safety pin
Multi-component Kraftform handle for fast and ergonomic screwdriving
Handle markings simplify finding and sorting of tools
The wera black point tip offers an exact fit and optimum corrosion protection

Información técnica


Atributos
Huellaperfil torx perforado
Tamaño de huellatx7
Longitud de hoja60 mm
Longitud130 mm
Acabadocromado
15,45 € Sin IVA
/ unidad
18,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días