BE-8040I DESTONILLADOR ERGO 4X100MM

Destornillador ERGO rvs ranura BE-80*0L

Ver información técnica

Referencias

Bahco:BE-8040I
Rubix:798690863000
EAN:7314150270347
brand logo

Resumen técnico

Huellaplano
Tamaño de huella0,8x4 mm
Longitud de hoja100 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BE-8040I DESTONILLADOR ERGO 4X100MM


Destornillador desarrollado según el proceso científico ERGO™. Destornillador para tornillos ranurados. Mango: empuñadura de tres componentes, para la máxima comodidad de uso y la transmisión de fuerza. Código de color indeleble en ambos extremos del mango para una fácil selección del destornillador adecuado. Vástago: acero inoxidable, evita la formación de óxido, lo que puede ocurrir al utilizar herramientas no inoxidables sobre acero inoxidable. ISO 2380 / DIN 5264.

Información técnica


Atributos
Peso neto38 g
Huellaplano
Tamaño de huella0,8x4 mm
Longitud de hoja100 mm
Longitud222 mm
7,41 € Sin IVA
/ unidad
8,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días