DESTORNILLADOR ERGO FINO PH1 X 80 BE-8610SL
Destornillador aislado ERGO Philips slim
Ver información técnicaReferencias
Bahco:BE-8610SL
Rubix:799163729000
EAN:7314150304639


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Longitud de hoja | 80 mm |
| Tamaño de huella | ph1 |
Detalles de producto : DESTORNILLADOR ERGO FINO PH1 X 80 BE-8610SL
Destornillador aislado ERGO™ Philips con hojas estrechas (SLIM), desarrollado según el proceso científico ERGO™. Para trabajar bajo tensión hasta 1000 volt. Mango: empuñadura de tres componentes, para la máxima comodidad de uso y transmisión de fuerza. Código de color indeleble en ambos extremos del mango para facilitar la elección del destornillador adecuado. Acero de alta aleación de calidad; aislamiento aplicado directamente sobre la hoja; hoja bruñida para mayor precisión. Diámetro de hoja reducido. Las hojas son un 30% más delgadas que las hojas aisladas convencionales para una mejor accesibilidad. ISO 8764 / DIN 5260. Inspeccionado individualmente y fabricado según IEC 60900.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 60 g |
|---|---|
| Huella | phillips (ph) |
| Longitud de hoja | 80 mm |
| Tamaño de huella | ph1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,73 € Sin IVA
/ unidad
11,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días